画像準備中

TE Connectivity 自動車用コネクタ AMP MCP 6.3シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(1200個) 注文コード47344554 品番1534404-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様二次ロック付きTE Connectivity MCP 6.3レセプタクルハウジング. 最大6.00mm2 FLRのワイヤサイズ範囲に対応するPBT-GF10製の二次ロック付きMCP 6.3レセプタクルハウジングです。品番 : 726-8935 726-8935 はキーイングスタイルA、品番 : 726-8944 726-8944 はキーイングスタイルBです。 幅(mm)25 グレー 高さ(mm)22.8 タイプハウジング 取付方式ケーブルマウント シリーズAMP MCP 6.3 深さ(mm)24 材質(ハウジング)PBT 行数2 コンタクト数4 オス・メスメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする