画像準備中

TE Connectivity 自動車用コネクタ AMPSEAL 16シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(27個) 注文コード47344597 品番776522-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数2 タイプハウジング オス・メスメス 行数1 取付方式ケーブルマウント シリーズAMPSEAL 16 高さ(mm)23.47 幅(mm)20.33 深さ(mm)39.85 材質(ハウジング)ガラス繊維強化PBT 仕様TE Connectivity AMPSEAL 16プラグスタイルレセプタクルハウジング、縮径ワイヤシール付き. ピンコンタクト用AMPSEAL 16セプタクル式ハウジングは、確実にロックするための内蔵一次ラッチ補強及びCPAを備えています。 このAMPSEAL 16自動車用コネクタでは、識別カラーと物理的キーイングにより誤かん合を防止します。 レセプタクルハウジングは、インターフェイスとワイヤシール両方を備えたプラグハウジング、ワイヤシールカバー、PLR、及びCPAで構成されています。 このAMPSEAL 16自動車用レセプタクルハウジングには縮径ワイヤシールが用意されており、ワイヤサイズ1.30〜2.54 mmに対応しています。 適合するかん合プラグ式ハウジングについては、代表品番 : 726-6853 726-6853 を確認してください。 適切なバックシェルについては、代表品番 : 726-6711 726-6711 を確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする