776522-1 TE Connectivity 自動車用コネクタ AMPSEAL 16シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47344606

TE Connectivity 自動車用コネクタ AMPSEAL 16シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード47344606品番776522-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
コンタクト数2タイプハウジングオス・メスメス行数1取付方式ケーブルマウントシリーズAMPSEAL 16高さ(mm)23.47幅(mm)20.33深さ(mm)39.85材質(ハウジング)ガラス繊維強化PBT仕様TE Connectivity AMPSEAL 16プラグスタイルレセプタクルハウジング、縮径ワイヤシール付き. ピンコンタクト用AMPSEAL 16セプタクル式ハウジングは、確実にロックするための内蔵一次ラッチ補強及びCPAを備えています。 このAMPSEAL 16自動車用コネクタでは、識別カラーと物理的キーイングにより誤かん合を防止します。 レセプタクルハウジングは、インターフェイスとワイヤシール両方を備えたプラグハウジング、ワイヤシールカバー、PLR、及びCPAで構成されています。 このAMPSEAL 16自動車用レセプタクルハウジングには縮径ワイヤシールが用意されており、ワイヤサイズ1.30~2.54 mmに対応しています。 適合するかん合プラグ式ハウジングについては、代表品番 : 726-6853 726-6853 を確認してください。 適切なバックシェルについては、代表品番 : 726-6711 726-6711 を確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする