内容量1個
仕様TE Connectivityジュニア電源タイマ / Micro Timer IIアクセサリ. アクセサリ製品には、カバー、シール、バックシェルが付属し、ジュニア電源タイマ及びMicro Timer II製品の両方に使用できます。 品番 : 717-4460 717-4460 は180 °ケーブル出口カバー及びストレインリリーフで、TE品番963599-1及び963598-1に使用 品番 : 718-7069 718-7069 は50極90 °ケーブル出口カバー、11.25 mmのケーブル径 品番 : 718-7148 718-7148 は28極90 °ケーブル出口カバー、10.75 mmのケーブル径 品番 : 718-7195 718-7195 は28極90 °ケーブル出口カバー、品番 : 718-6704 718-6704 に使用 品番 : 909-7343 909-7343 はシリコーン製フェイシャルシール、42極Micro Timer II/JPTハウジングに使用 品番 : 717-4583 717-4583 はシリコーン製フェイシャルシール、品番 : 731-2975 731-2975 に使用
注文コード47344947
品番1393454-5