TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 自動車用コネクタ ELOシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
TE Connectivityジュニア電源タイマ / Micro Timerコネクタハウジング. ジュニア電源タイマ / Micro Timerプラグ及びレセプタクル式コネクタハウジング
注文コード
47344965
品番
1393450-5
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TE Connectivityジュニア電源タイマ / Micro Timerコネクタハウジング. ジュニア電源タイマ / Micro Timerプラグ及びレセプタクル式コネクタハウジング
幅(mm)
82.65
高さ(mm)
26.75
タイプ
Housing
シリーズ
ELO
深さ(mm)
47.5
コンタクト数
52
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス