画像準備中

TE Connectivity 自動車用コネクタ Junior Power Timerシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 材質(ハウジング)PBT 注文コード47345008 品番3-963214-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は端子種別・材質・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトについては、 : 718-1187 718-1187 を確認してください。オプションのワイヤシールについては、 : 395-7599 395-7599 を確認してください。. ロック機構付きTE Connectivity Junior Power Timerコネクタハウジング. ソケットコンタクト用のJunior Power Timerレセプタクルスタイルコネクタハウジングです。このJunior Power Timerレセプタクルハウジングは、中心線が5 mmで、及び使用中に頑丈で信頼性の高い接続を確保する内部ロック機構を備えています。 幅(mm)42.3 高さ(mm)24.4 タイプHousing シリーズJunior Power Timer 深さ(mm)37.75 材質(ハウジング)PBT 行数2 コンタクト数10 オス・メスオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする