仕様コンタクトについては、 : 718-1187 718-1187 を確認してください。オプションのワイヤシールについては、 : 395-7599 395-7599 を確認してください。. ロック機構付きTE Connectivity Junior Power Timerコネクタハウジング. ソケットコンタクト用のJunior Power Timerレセプタクルスタイルコネクタハウジングです。このJunior Power Timerレセプタクルハウジングは、中心線が5 mmで、及び使用中に頑丈で信頼性の高い接続を確保する内部ロック機構を備えています。
幅(mm)6
色黒
高さ(mm)5
タイプHousing
取付方式ケーブルマウント
シリーズJunior Power Timer
端子種別はんだ
材質(ハウジング)PBT
行数2
コンタクト数16
オス・メスメス