TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 自動車用コネクタ Junior Power Timerシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
端子種別
圧着
材質(ハウジング)
PBT
注文コード
47345053
品番
1-965421-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・材質・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TE Connectivityジュニアタイマコネクタハウジング. Junior Timerプラグ及びレセプタクルコネクタハウジングです。
幅(mm)
14.8
色
黒
高さ(mm)
20.6
タイプ
ハウジング
取付方式
パネルマウント
シリーズ
Junior Power Timer
端子種別
圧着
深さ(mm)
38
材質(ハウジング)
PBT
行数
1
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス