TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 自動車用コネクタ Junior Power Timerシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(ハウジング)
PBT
注文コード
47345105
品番
1-1355668-2
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・材質・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジングアクセサリ製品については、代表品番 : 717-4458 717-4458 を確認してください。. TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジング. TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジング製品です。
幅(mm)
31
色
ナチュラル
高さ(mm)
19.8
タイプ
Housing
シリーズ
Junior Power Timer
深さ(mm)
31
材質(ハウジング)
PBT
行数
1
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス