TE Connectivity 自動車用コネクタ Junior Power Timerシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 材質(ハウジング)ナイロン 注文コード47345123 品番1355390-1
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は端子種別・材質・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る
仕様TE Connectivity 2.8 mm Junior Power Timerコネクタハウジング. 2.8 mm Junior Power Timerコネクタハウジングには、ソケットコンタクトのプラグ式ハウジング又はソケットコンタクトのレセプタクル式ハウジングが使用可能です。 高さ(mm)7 タイプHousing シリーズJunior Power Timer 深さ(mm)22.5 材質(ハウジング)ナイロン コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする