TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 自動車用コネクタ Junior Power Timerシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
材質(ハウジング)
PBT
注文コード
47345148
品番
85202-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・材質・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジングアクセサリ製品については、代表品番 : 717-4458 717-4458 を確認してください。. TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジング. TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジング製品です。
幅(mm)
25
色
黒
高さ(mm)
24
タイプ
ハウジング
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
Junior Power Timer
深さ(mm)
36
材質(ハウジング)
PBT
行数
1
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス