仕様TE Connectivity SSC (シールドセンサコネクタ)システム. SSC (シールドセンサコネクタ)システムは、フードコネクタ環境下の過酷な要件に適合するように開発され、またさまざまな過酷な環境下のコネクタ用途に適合します。SSC (シールドセンサコネクタ)システムのワイヤシーリングには、ワイヤシール(別売り)を使用します。これは、ワイヤに挿入し、コンタクトの絶縁サポートにコンタクトと同時に圧着します。. 頑丈なハウジング、高温用途向けガラス繊維入りPBT コンタクトバックアウトを防ぐ端子位置保証(TPA) 損傷から保護された内部シリコンシールインターフェイス 高密度5 mmの中心線間隔 かん合時に大きな可聴クリック
色黒
タイプハウジング
取付方式ケーブルマウント
シリーズSSC
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス