TE Connectivity 自動車用コネクタ SSCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47345753 品番936059-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様TE Connectivity SSC (シールドセンサコネクタ)システム. SSC (シールドセンサコネクタ)システムは、フードコネクタ環境下の過酷な要件に適合するように開発され、またさまざまな過酷な環境下のコネクタ用途に適合します。SSC (シールドセンサコネクタ)システムのワイヤシーリングには、ワイヤシール(別売り)を使用します。これは、ワイヤに挿入し、コンタクトの絶縁サポートにコンタクトと同時に圧着します。. 頑丈なハウジング、高温用途向けガラス繊維入りPBT コンタクトバックアウトを防ぐ端子位置保証(TPA) 損傷から保護された内部シリコンシールインターフェイス 高密度5 mmの中心線間隔 かん合時に大きな可聴クリック タイプHousing 取付方式ケーブルマウント シリーズSSC 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする