仕様UL 94V-0. TE Connectivity SMT / スルーホールLEDポークインコネクタ. 照明用途向けの低プロファイル設計のSMT / スルーホール取り付けLEDポークインレセプタクルコネクタのシリーズです。 これらの基板取り付けLEDポークインLEDコネクタは、4 mmのパッドを挟んでサイドスタック可能で、UL94V-0耐熱熱可塑樹脂ハウジングを備えています。ハウジングは極性に合わせて黒又は白で色付けされており、影が最小限になるよう角が丸められています。 これらのLEDポークインコネクタのスタックコンタクトは、ニッケルめっき銅合金製で、18、20、及び22 AWGのソリッドワイヤ、18及び20 AWGの接着より線、及び18 AWGのより線に対応します。 これらの基板取り付けLEDポークインLEDコネクタの主な用途は、LED発光コントロール、LED機器の照明、PCB LEDライトモジュールのワイヤと基板にフライングリードを接続する必要のある非発光アプリケーションの相互接続などです。 品番 : 686-1898 686-1898 (黒)、 : 686-1937 686-1937 (白)、及び : 686-1946 686-1946 (白)は標準ポークインLEDコネクタです。 品番 : 686-1911 686-1911 (黒)低挿入力ポークインLEDコネクタです。 品番 : 686-1927 686-1927 (白)は、室内高湿度及び屋外用途向けのゲル封入ポークインLEDコネクタです。
タイプ電線対基板
取付方式表面実装
定格電圧(V)250 ac/dc
端子種別はんだ
定格電流(A)5
行数1
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト数1
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きライトアングル