TE Connectivity 照明用コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47346609 品番2008563-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL 94V-0. TE Connectivity SMT / スルーホールLEDポークインコネクタ. 照明用途向けの低プロファイル設計のSMT / スルーホール取り付けLEDポークインレセプタクルコネクタのシリーズです。 これらの基板取り付けLEDポークインLEDコネクタは、4 mmのパッドを挟んでサイドスタック可能で、UL94V-0耐熱熱可塑樹脂ハウジングを備えています。ハウジングは極性に合わせて黒又は白で色付けされており、影が最小限になるよう角が丸められています。 これらのLEDポークインコネクタのスタックコンタクトは、ニッケルめっき銅合金製で、18、20、及び22 AWGのソリッドワイヤ、18及び20 AWGの接着より線、及び18 AWGのより線に対応します。 これらの基板取り付けLEDポークインLEDコネクタの主な用途は、LED発光コントロール、LED機器の照明、PCB LEDライトモジュールのワイヤと基板にフライングリードを接続する必要のある非発光アプリケーションの相互接続などです。 品番 : 686-1898 686-1898 (黒)、 : 686-1937 686-1937 (白)、及び : 686-1946 686-1946 (白)は標準ポークインLEDコネクタです。 品番 : 686-1911 686-1911 (黒)低挿入力ポークインLEDコネクタです。 品番 : 686-1927 686-1927 (白)は、室内高湿度及び屋外用途向けのゲル封入ポークインLEDコネクタです。 タイプ電線対基板 取付方式表面実装 定格電圧(V)250 ac/dc 端子種別はんだ 定格電流(A)5 行数1 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数1 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする