仕様
シリーズ:PIDG
絶縁:絶縁
断熱材:PVC
内側リング直径:5mm
最小ワイヤサイズmm2:1mm2
最小ワイヤサイズAWG:16AWG
スタッドサイズ:#10
色:黄
コンタクト材質:銅
厚さ:1.22mm
全長:28.83mm
TE Connectivity PIDGヘビーデューティリングタング圧着端子. このPIDGリングタング電線圧着端子は、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 これらのPIDGリングタング電線圧着端子は、機械的強度の高いヘビーデューティ設計で、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。
シリーズPIDG
RoHS指令(10物質対応)対応