内容量1袋(100個)
仕様シリーズ:PLASTI-GRIP絶縁:絶縁断熱材:ビニール外側リング直径:13.5mm最小ワイヤサイズmm2:3mm2最大ワイヤサイズAWG:10AWGスタッドサイズ:M6色:黄コンタクト材質:銅厚さ:1mm全長:34.1mmTE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
注文コード47349899
品番342185-1