内容量1箱(1000個)仕様シリーズ:PLASTI-GRIP絶縁:絶縁断熱材:ビニール外側リング直径:11.91mm最大ワイヤサイズmm2:2.6mm2最小ワイヤサイズAWG:16AWGスタッドサイズ:M6色:青コンタクト材質:銅全長:27.69mmTE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2注文コード47350346品番34162