内容量1袋(50個)仕様シリーズ:PLASTI-GRIP絶縁:絶縁断熱材:PVC内側リング直径:6.73mm最小ワイヤサイズmm2:1mm2最小ワイヤサイズAWG:16AWGスタッドサイズ:M6 (1/4)色:黄コンタクトめっき:錫厚さ:1.22mm全長:30.18mmTE ConnectivityヘビーデューティPLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPヘビーデューティクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は、高導電性銅製で、スズめっきが施されています。また、絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 これらのPLASTI-GRIPリングタング圧着コネクタは、機械的強度の高いヘビーデューティ設計です。注文コード47350364品番35349