内容量1袋(500個)仕様抵抗:100Ω定格電力:2W許容差:±10%テクノロジー:セラミック組成シリーズ:CCRケーススタイル:フォーマル温度係数:-1300 → +300ppm/℃終端スタイル:アキシャル寸法:7 (Dia.) x 19mm長さ:19mm直径:7mm最小温度係数:-1300ppm/℃2 W CCRシリーズ、アキシャル. 独自の堅牢なセラミック構造が採用された、非常に大きいサージ容量の抵抗器で、コンデンサの充放電及びあらゆるエネルギー吸収回路用途に適しています。注文コード47351816品番CCR2100RKB