曜日別特売

TE Connectivity 耐サージ抵抗器,セラミック抵抗器 CCRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(500個)仕様抵抗:15Ω定格電力:2W許容差:±10%テクノロジー:セラミック組成シリーズ:CCR温度係数:-1300 → ±300ppm/℃終端スタイル:アキシャル寸法:7 (Dia.) x 19mm長さ:19mm直径:7mm最小温度係数:-1300ppm/℃2 W CCRシリーズ、アキシャル. 独自の堅牢なセラミック構造が採用された、非常に大きいサージ容量の抵抗器で、コンデンサの充放電及びあらゆるエネルギー吸収回路用途に適しています。注文コード47351868品番CCR215RKB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
抵抗:15Ω
定格電力:2W
許容差:±10%
テクノロジー:セラミック組成
シリーズ:CCR
温度係数:-1300 → ±300ppm/℃
終端スタイル:アキシャル
寸法:7 (Dia.) x 19mm
長さ:19mm
直径:7mm
最小温度係数:-1300ppm/℃
2 W CCRシリーズ、アキシャル. 独自の堅牢なセラミック構造が採用された、非常に大きいサージ容量の抵抗器で、コンデンサの充放電及びあらゆるエネルギー吸収回路用途に適しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする