TE Connectivity 耐サージ抵抗器,セラミック抵抗器 CCRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様抵抗:4.7kΩ定格電力:1W許容差:±10%テクノロジー:セラミック組成シリーズ:CCR温度係数:-900 → ±300ppm/℃終端スタイル:アキシャル寸法:5.5 (Dia.) x 16.5mm長さ:16.5mm直径:5.5mm動作温度 Min:-40℃1 W CCRシリーズ、アキシャル. セラミック組成抵抗器、CCRシリーズはサージ容量の非常に高い抵抗器で、コンデンサの充放電及びあらゆるエネルギー吸収回路の用途に適しています。 幅広い抵抗値と許容誤差 注文コード47351929 品番CCR14K7KB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様20種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:4.7kΩ
定格電力:1W
許容差:±10%
テクノロジー:セラミック組成
シリーズ:CCR
温度係数:-900 → ±300ppm/℃
終端スタイル:アキシャル
寸法:5.5 (Dia.) x 16.5mm
長さ:16.5mm
直径:5.5mm
動作温度 Min:-40℃
1 W CCRシリーズ、アキシャル. セラミック組成抵抗器、CCRシリーズはサージ容量の非常に高い抵抗器で、コンデンサの充放電及びあらゆるエネルギー吸収回路の用途に適しています。 幅広い抵抗値と許容誤差
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする