内容量1箱(1000個)仕様抵抗:470Ω定格電力:1W許容差:±10%テクノロジー:セラミック組成シリーズ:CCR温度係数:-900 → ±300ppm/℃終端スタイル:アキシャル寸法:5.5 (Dia.) x 16.5mm長さ:16.5mm直径:5.5mmリード径:0.8mm1 W CCRシリーズ、アキシャル. セラミック組成抵抗器、CCRシリーズはサージ容量の非常に高い抵抗器で、コンデンサの充放電及びあらゆるエネルギー吸収回路の用途に適しています。 幅広い抵抗値と許容誤差注文コード47351938品番CCR1470RKB