寸法A1(mm)17.5寸法A2(mm)-寸法C(mm)7.75外径D(Φmm)68寸法DA(mm)30寸法L(mm)53.6寸法LA(mm)29寸法LF(mm)25.2寸法N(mm)46寸法T(mm)17.3寸法W(mm)5寸法WA(mm)24寸法dA(mm)26軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)16許容トルク(N・m)60全長(mm)69.6許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状B質量(kg)0.475材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ形式SFC-060SA2シリーズ高力アルミバブねじ径M2-M6慣性モーメント(kg・m2)228.7×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)76.4軸方向変位(mm)±0.45RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト+テーパ軸