曜日別特売
353918-1 TE Connectivity 端子 AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47355429

TE Connectivity 端子 AMP Mini CTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード47355429品番353918-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:AMP Mini CTコネクタハウジング
シリーズ:AMP Mini CT
最小ワイヤサイズmm2:0.09mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
最大ワイヤサイズAWG:24AWG
最大接触抵抗:20mΩ
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+105℃
TE Connectivity 1.5 mm Mini-CT 1.5圧着コンタクト. 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。これらのMini-CT圧着ソケットコンタクトはデュアルビーム設計になっているので、電気的な信頼性が向上します。これらのワイヤサイズは、28 → 24 AWGのワイヤサイズに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする