TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 端子 EconoSeal III 070シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47355824
品番
345148-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
併用可能製品:Econoseal III 070コネクタハウジング
シリーズ:Econoseal III 070
最小ワイヤサイズmm2:0.75mm2
最大ワイヤサイズmm2:2mm2
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:真鍮
TE Connectivity Econoseal III 070シリーズコネクタコンタクト. Econoseal III 070シリーズ車載用ワイヤコネクタ向けのソケット / ピン圧着コンタクト製品です。