TE Connectivity 端子 Grace Inertiaシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード47356059 品番1971795-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:Grace Inertia 2.5コネクタハウジング
シリーズ:Grace Inertia
最小ワイヤサイズmm2:0.08mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
最大ワイヤサイズAWG:22AWG
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+105℃
TE Connectivityグレースイナーシャ2.5 Mark IIレセプタクルコンタクト. 圧着レセプタクルコンタクトは、グレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジングでの使用に適しています。 これらの圧着コンタクトは、デュアルビーム設計を採用して信頼性の高い電気性能と耐久性を発揮し、ランスなしで絡みや引っかかりを防止します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする