TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 端子 Micro-Matchシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(750個)
注文コード
47356567
品番
1-338097-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:オス
併用可能製品:Micro-MaTch COSIコネクタハウジング
シリーズ:Micro-MaTch
最小ワイヤサイズmm2:0.2mm2
最大ワイヤサイズmm2:0.5mm2
コンタクトめっき:錫
最大ワイヤサイズAWG:20AWG
最大接触抵抗:10mΩ
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+105℃
Micro-Matchコンタクト
RoHS指令(10物質対応)
対応