TE Connectivity 端子 Multilock 040 IIシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 注文コード47356874 品番175265-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:MULTILOCK .040 / .070ハイブリッドI/Oコネクタ
シリーズ:MULTILOCK 040 II
最小ワイヤサイズmm2:0.4mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
最大ワイヤサイズAWG:18AWG
最大接触抵抗:20mΩ
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+105℃
MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. TE Connectivity製のこのコネクタは、あらゆるケーブル接続に最適な堅牢な機械的接続を提供します。主にオートメーション業界で使用されています。メーカーの製品は、メスソケットとオスソケットの両タイプの接続に対応しています。スズめっき又は金めっきコンタクトプレートのいずれかを選択できます。. 040シリーズの特長:. 定格電流 - 8 A 耐電圧: 1 kV acで1分間 低レベル抵抗: 10 mΩ (最大) (初期) 全体の抵抗: 20 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 → 105 ℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ. 070シリーズの特長:. 定格電流: 15 A 耐電圧: 1 kV acで1分間 低レベル抵抗: 1 mΩ (最大) (初期) 全体の抵抗: 10 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 → +105 ℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする