TE Connectivity 端子 Multilock 070シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 仕様オス・メス:オス併用可能製品:MULTILOCK 070コネクタハウジングシリーズ:MULTILOCK 070最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2最大ワイヤサイズmm2:1.25mm2コンタクトめっき:錫最大ワイヤサイズAWG:16AWGMULTILOCK 040 070コンタクト 工具. TE ConnecTUVity製のこのコネクタは、あらゆるケーブル接続に最適な堅牢な機械的接続を提供します。主にオートメーション業界で使用されています。メーカーの製品は、メスソケットとオスソケットの両タイプの接続に対応しています。スズめっき又は金めっきコンタクトプレートのいずれかを選択できます。040シリーズの特長:. 定格電流 8 耐電圧: kV acで1分間 低レベル抵抗: 10 mΩ (最大) (初期) 全体の抵抗: 20 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ. 070シリーズの特長:. 定格電流: 15 耐電圧: kV acで1分間 低レベル抵抗: mΩ (最大) (初期) 全体の抵抗: 10 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 +105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ 注文コード47356978 品番175030-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様・内容量26種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
併用可能製品:MULTILOCK 070コネクタハウジング
シリーズ:MULTILOCK 070
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
最大ワイヤサイズmm2:1.25mm2
コンタクトめっき:錫
最大ワイヤサイズAWG:16AWG
MULTILOCK 040 070コンタクト 工具. TE ConnecTUVity製のこのコネクタは、あらゆるケーブル接続に最適な堅牢な機械的接続を提供します。主にオートメーション業界で使用されています。メーカーの製品は、メスソケットとオスソケットの両タイプの接続に対応しています。スズめっき又は金めっきコンタクトプレートのいずれかを選択できます。040シリーズの特長:. 定格電流 8 耐電圧: kV acで1分間 低レベル抵抗: 10 mΩ (最大) (初期) 全体の抵抗: 20 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ. 070シリーズの特長:. 定格電流: 15 耐電圧: kV acで1分間 低レベル抵抗: mΩ (最大) (初期) 全体の抵抗: 10 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 +105℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする