TE Connectivity 端子 Standard Power Timerシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様オス・メス:メス併用可能製品:Standard Power Timerコネクタハウジングシリーズ:Standard Power Timer最小ワイヤサイズmm2:1mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:銀最大ワイヤサイズAWG:14AWGTE Connectivity Standard Power Timerコンタクト. Standard Power Timerコネクタで使用するレセプタクル / タブ圧着コンタクト製品 注文コード47357504 品番927837-5
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:Standard Power Timerコネクタハウジング
シリーズ:Standard Power Timer
最小ワイヤサイズmm2:1mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:銀
最大ワイヤサイズAWG:14AWG
TE Connectivity Standard Power Timerコンタクト. Standard Power Timerコネクタで使用するレセプタクル / タブ圧着コンタクト製品
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする