4-330495-2 TE Connectivity 端子 TERMI-POINTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47357574

TE Connectivity 端子 TERMI-POINTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)注文コード47357574品番4-330495-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
併用可能製品:AMP-BLADE基板エッジコネクタ, ポスト付きタイプIII+圧着端子
シリーズ:Termi-Point
最大ワイヤサイズmm2:0.3mm2
コンタクトめっき:錫
最大ワイヤサイズAWG:22AWG
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+105℃
TE Connectivity TERMI-POINTクリップ式コンタクト. スズめっきりん青銅製のTERMI-POINTクリップ式コンタクトです。 TERMI-POINTコンタクト ; 680-5160 680-5160 及び ; 680-5163 680-5163 は0.79 x 2.36 mmのポストサイズで使用 TERMI-POINTコンタクト ; 718-7573 718-7573 及び ; 718-7606 718-7606 は0.79 x 1.57 mm のポストサイズで使用
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする