TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 端子 TERMI-POINTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47357608
品番
3-330854-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:AMP-BLADE基板エッジコネクタ, ポスト付きタイプIII+圧着端子
シリーズ:Termi-Point
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:リン酸銅
Tyco Termi-pointクリップ. TE Connectivity製のTyco Termi-pointクリップは、圧着終端用のクリップ式端子です。 シート成形端子との併用に最適です。