仕様
オス・メス:オス
併用可能製品:AMPSEAL 16コネクタハウジング
シリーズ:AMPSEAL 16
最小ワイヤサイズmm2:0.75mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:金
最大ワイヤサイズAWG:14AWG
TE Connectivity AMPSEAL 16ソケットコンタクト及びピンコンタクト. AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用の1.58 mmピン及びソケットコンタクトです。 このAMPSEAL 16ピン及びレセプタクル圧着コンタクトは、ランスなし設計で、高性能合金ベースメタルで構成されています。これにより、端子とビームの強度を高め、耐応力緩和特性を向上できます。また、T-riseが低い(20 %)ので、通電能力を高めることができます。 このAMPSEAL 16ピン及びソケット圧着コンタクトは、最大35 Gの振動性能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応