仕様
オス・メス:オス
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:銅鉄合金
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+130℃
TE Connectivity MCP 2.8Kタブ式タイマコンタクト、シングルワイヤシールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8Kタブタイマコンタクトに、単極ワイヤシール(SWS)システムと改良型スチール製対称カンチレバースプリングとを組み合わせました。これらのMCP 2.8Kタブタイマコンタクトは、2.79 x 0.81 mmのかん合インターフェイス部を備え、MCP 2.8 / 2.8Kコンタクトシステムとかん合しますが、Junior Power Timerコネクタシステムでも使用できます。