TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 端子 ダイナミック オス 圧着
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(6000個)
仕様
オス・メス:オス併用可能製品:Dynamic 1000コネクタハウジングシリーズ:Dynamic 1000最小ワイヤサイズmm2:0.08mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:金最大ワイヤサイズAWG:22AWG動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+105℃
注文コード
47358274
品番
1903113-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
併用可能製品:Dynamic 1000コネクタハウジング
シリーズ:Dynamic 1000
最小ワイヤサイズmm2:0.08mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:金
最大ワイヤサイズAWG:22AWG
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+105℃