TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 端子 ダイナミック オス 圧着
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(6000個)
仕様
オス・メス:オス併用可能製品:Dynamic 3000コネクタハウジングシリーズ:Dynamic最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:金最大ワイヤサイズAWG:28AWGシリーズ番号:1903111動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+105℃
注文コード
47358457
品番
1903111-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
この商品は
仕様・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
併用可能製品:Dynamic 3000コネクタハウジング
シリーズ:Dynamic
最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:金
最大ワイヤサイズAWG:28AWG
シリーズ番号:1903111
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応