仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:Dynamic 1000コネクタハウジング
シリーズ:Dynamic 1000
最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:金
最大ワイヤサイズAWG:28AWG
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+105℃
メーカー型番:(1827586-2) 、(1903115-2) の専用圧着工具(2119144-1) メーカー型番:(1827587-2) 、(1871743-1) 、(1903116-2) 、(1903124-1) の専用圧着工具(2119141-1) メーカー型番:(1827588-2) 、(1871744-1) 、(1903117-2) 、(1903125-1) の専用圧着工具(2119143-1) メーカー型番:(1827589-2) 、(1871745-1) 、(1903118-2) の専用圧着工具(2119142-1). TE Connectivity Dynamic 1000圧着コンタクト. 圧着レセプタクル及びタブコンタクトのD-1000シリーズは、すべてのDynamic Series 1000ハウジングに適合します。このDynamic 1000シリーズコネクタ圧着コンタクトでは、高い信頼性を実現する標準の金めっき、又はより経済的な市場ニーズに対応するスズめっきを用意しています。このD-1000圧着コンタクトは、仕様、用途、及びコストに応じて、30 AWG → 18 AWGのワイヤサイズを用意しており、お客様に広範な選択肢を提供しています。. 特長と利点. 定格電流に対応する高導電性素材製 信頼性の高い金めっきタイプ ワイヤサイズ範囲: 30 AWG → 18 AWG すべてのDynamic 1000コネクタハウジング製品に適合. 製品用途の情報. Dynamic 1000シリーズコネクタは、電源及び制御ボードの両用途で、I/O信号及び電源回路に使用できる設計です。主な用途は、ファクトリオートメーション機器及びコンピュータ、プロセスコンピュータ、PC、サーボドライブ、サーボモータ、インバータ、スイッチング電源など