TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 端子 ダイナミック メス 圧着
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
47358877
品番
1747498-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:Dynamic 4000コネクタハウジング
シリーズ:Dynamic 4000
最小ワイヤサイズmm2:2mm2
端子方法:圧着
最小ワイヤサイズAWG:14AWG
最大ワイヤサイズAWG:12AWG
最大接触抵抗:10mΩ
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+105℃
TE Connectivity Dynamic D-4200圧着コンタクト. DYNAMIC 4200シリーズ圧着ハウジングで使用するDynamic D-4200シリーズコンタクトです。