画像準備中

TE Connectivity 端子 ダイナミック メス 圧着

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード47359017 品番1827569-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:Dynamic 1000コネクタハウジング
シリーズ:Dynamic 1000
最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:金
最大ワイヤサイズAWG:28AWG
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+105℃
メーカー型番:(1827586-2) 、(1903115-2) の専用圧着工具(2119144-1) メーカー型番:(1827587-2) 、(1871743-1) 、(1903116-2) 、(1903124-1) の専用圧着工具(2119141-1) メーカー型番:(1827588-2) 、(1871744-1) 、(1903117-2) 、(1903125-1) の専用圧着工具(2119143-1) メーカー型番:(1827589-2) 、(1871745-1) 、(1903118-2) の専用圧着工具(2119142-1). TE Connectivity Dynamic 1000圧着コンタクト. 圧着レセプタクル及びタブコンタクトのD-1000シリーズは、すべてのDynamic Series 1000ハウジングに適合します。このDynamic 1000シリーズコネクタ圧着コンタクトでは、高い信頼性を実現する標準の金めっき、又はより経済的な市場ニーズに対応するスズめっきを用意しています。このD-1000圧着コンタクトは、仕様、用途、及びコストに応じて、30 AWG → 18 AWGのワイヤサイズを用意しており、お客様に広範な選択肢を提供しています。. 特長と利点. 定格電流に対応する高導電性素材製 信頼性の高い金めっきタイプ ワイヤサイズ範囲: 30 AWG → 18 AWG すべてのDynamic 1000コネクタハウジング製品に適合. 製品用途の情報. Dynamic 1000シリーズコネクタは、電源及び制御ボードの両用途で、I/O信号及び電源回路に使用できる設計です。主な用途は、ファクトリオートメーション機器及びコンピュータ、プロセスコンピュータ、PC、サーボドライブ、サーボモータ、インバータ、スイッチング電源など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする