内容量1セット(3500個)
仕様オス・メス:メス併用可能製品:VAL-U-LOKコネクタハウジングシリーズ:VAL-U-LOK最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:錫最大ワイヤサイズAWG:18AWG動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃圧着コンタクト. Val-U-Lokハウジングでの使用向けの圧着コンタクト製品。. 22〜18 AWG又は26〜22 AWG、0.2〜0.8 mm2又は1.25〜1.4 mm2のいずれかのワイヤ向けの圧着、スナップインタイプのピン及びレセプタクルコンタクト
注文コード47359114
品番794956-3