内容量1セット(5000個)
仕様オス・メス:メス併用可能製品:VAL-U-LOKコネクタハウジングシリーズ:VAL-U-LOK最小ワイヤサイズmm2:0.1mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃TE Connectivity VAL-U-LOK TPAコネクタ圧着端子. VAL-U-LOK TPAシリーズのプラグ / レセプタクルコネクタハウジング用のVAL-U-LOK圧着ピン / ソケット端子です。 これらの VAL-U-LOK コネクタコンタクトは、スズめっきが施された黄銅製で、26-22 AWGのワイヤサイズに対応しています。 適切な手動圧着工具については、品番 ; 496-0344 496-0344 を参照してください。
注文コード47359139
品番2238019-1