350547-2 圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47359437

圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様オス・メス:オス併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングシリーズ:Universal MATE-N-LOK最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:金コンタクト材質:真鍮Mate-N-Lokシールドコネクタ用コンタクト. 特長:. オスコンタクトには次の2つのタイプがあります。 リジッドタイプは、2 4極パッケージで使用 コネクタの挿入力の低減のために、6 15極パッケージを推奨 コンタクトを含まない穴をふさぐブランキングピンを用意 基板接続用ヘッダ: 12 定格電圧: 600 ac/dc 使用温度範囲: -55 +105 挿抜回数: 50 保温材 防熱材: UL94V-2: 標準ポリアミド 保温材 防熱材: UL94V-0: 白色不透明ナイロン6.6 絶縁抵抗: 1000 MΩ 接触抵抗: 3.5 mΩ Mate-N-Lock密閉コネクタ用の工具は別売。品番 366-2055 366-2055 を参照. 用途:. 家庭用電化製品 商用 HVAC 電源 携帯デバイス 照明注文コード47359437品番350547-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
オス・メス:オス
併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
シリーズ:Universal MATE-N-LOK
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:金
コンタクト材質:真鍮
Mate-N-Lokシールドコネクタ用コンタクト. 特長:. オスコンタクトには次の2つのタイプがあります。 リジッドタイプは、2 4極パッケージで使用 コネクタの挿入力の低減のために、6 15極パッケージを推奨 コンタクトを含まない穴をふさぐブランキングピンを用意 基板接続用ヘッダ: 12 定格電圧: 600 ac/dc 使用温度範囲: -55 +105 挿抜回数: 50 保温材 防熱材: UL94V-2: 標準ポリアミド 保温材 防熱材: UL94V-0: 白色不透明ナイロン6.6 絶縁抵抗: 1000 MΩ 接触抵抗: 3.5 mΩ Mate-N-Lock密閉コネクタ用の工具は別売。品番 366-2055 366-2055 を参照. 用途:. 家庭用電化製品 商用 HVAC 電源 携帯デバイス 照明
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする