TE Connectivity 中継用端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様極数:10取り付けタイプ:ケーブルマウントピッチ:3.81mm定格電流:11A端子方法:埋め込みネジケーブルサイズ:30 → 14 AWG素材:ナイロン定格電圧:300 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+110℃コンタクト材質:リン酸銅コンタクトめっき:錫UL 94-V0. TE Connectivity 3.81 mm右手端子台プラグコネクタ. ピッチ間隔3.81 mm、サイドワイヤエントリ搭載の右手端子台プラグコネクタです。 これらの3.81 mm右手端子台プラグコネクタは、左右に連結可能です。30 → 14 AWGサイズのワイヤに対応するM2ライジングスクリュークランプ端子が付いています。 これらの3.81 mmプラグ対応端子台コネクタのハウジングは、緑色PA 6.6製です。 注文コード47360049 品番1-1986374-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様・内容量65種類から選べます 他の種類を見る
仕様
極数:10
取り付けタイプ:ケーブルマウント
ピッチ:3.81mm
定格電流:11A
端子方法:埋め込みネジ
ケーブルサイズ:30 → 14 AWG
素材:ナイロン
定格電圧:300 V
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+110℃
コンタクト材質:リン酸銅
コンタクトめっき:錫
UL 94-V0. TE Connectivity 3.81 mm右手端子台プラグコネクタ. ピッチ間隔3.81 mm、サイドワイヤエントリ搭載の右手端子台プラグコネクタです。 これらの3.81 mm右手端子台プラグコネクタは、左右に連結可能です。30 → 14 AWGサイズのワイヤに対応するM2ライジングスクリュークランプ端子が付いています。 これらの3.81 mmプラグ対応端子台コネクタのハウジングは、緑色PA 6.6製です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする