TE Connectivity 電力用チップ抵抗器,金属皮膜チップ抵抗器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 仕様抵抗:620kΩ許容差:±5%定格電力:5W温度係数:±100ppm/℃テクノロジー:金属皮膜寸法:13.5 x 7.3 x 6.8mm長さ:13.5mm奥行き:7.3mm高さ:6.8mmシリーズ:SM動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+200℃終端スタイル:はんだ最大温度係数:+100ppm/℃SM金属皮膜5 W. 低プロファイル金属皮膜設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応 注文コード47368415 品番SMF5620KJT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量123種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:620kΩ
許容差:±5%
定格電力:5W
温度係数:±100ppm/℃
テクノロジー:金属皮膜
寸法:13.5 x 7.3 x 6.8mm
長さ:13.5mm
奥行き:7.3mm
高さ:6.8mm
シリーズ:SM
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+200℃
終端スタイル:はんだ
最大温度係数:+100ppm/℃
SM金属皮膜5 W. 低プロファイル金属皮膜設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする