内容量1セット(60m)
仕様スリーブ径:10.1mmシュリンク径:4.8mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:なし収縮率:2:1スリーブ長さ:60m材質:ポリオレフィン難燃性:なしハロゲンフリー:なしシリーズ:VERSAFITUL、E35586 VW-1、CSA LR31929 VW-1. VERSAFIT熱収縮チューブ. TE Connectivity VERSAFIT熱収縮チューブは、さまざまな業務用途や軍事用途向けに設計された製品です。 VERSAFITシリーズは、電気的に絶縁し、インラインコンポーネント、遮断端子、及びスプライスを保護します。 ワイヤを束ねた柔軟な低負荷ハーネスの作成、電線接続用のストレインリリーフ、及びワイヤ / ケーブル / 端子 / コンポーネントの識別や色分けに使用されます。. 特長と利点 ; 収縮率: 2:1 ; 低い収縮温度 ; 非常に柔軟 ; 高難燃性 ; 優れたホットスタンプ特性 ; 高い熱安定性
注文コード47370025
品番Versafit-3/8-0-SP-SM