内容量1個
仕様スリーブ径:101.6mmシュリンク径:22.86mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:なし収縮率:5.6:1スリーブ長さ:254mm材質:ポリオレフィン難燃性:ありハロゲンフリー:なしシリーズ:HRSRLloyds Register of Shipping、DNV(Det Norske Veritas)、ABS(American Bureau of Shipping). MIL-1-23053/15A. Thermoform HRSR熱収縮チューブ5.6:1. クロスリンクされた黒の難燃性ポリオレフィン基材 最小回復温度: +120 ℃ 強靭性と耐久性 優れた絶縁、磨耗保護を実現. サイズが大きく異なるケーブル、ケーブルコネクタ、アダプタに対応するように設計されているため、破損したケーブルの修復は簡単です。. Thermoform R はTyco Electronics Raychemの登録商標です。
注文コード47370077
品番HRSR-400FR-10-RSU