画像準備中

TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(45m) 仕様スリーブ径:12.7mmシュリンク径:4.3mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:なし収縮率:3:1スリーブ長さ:45m材質:ポリオレフィン難燃性:なしハロゲンフリー:なしシリーズ:VERSAFITAMS-DTL 23053/5 Class1及び3. UlファイルE35586、CSA - LR31929 VW-1. VersafitRチューブ、収縮率2:1 / 3:1. 商用ワイヤ終端処理や電気接続の電気絶縁、ストレインリリーフに使用。 ワイヤ、ケーブル、電気及び電子部品の低負荷のハーネス、被覆、識別に理想的です。. 大きな収縮率3:1でさまざまな寸法の基板に対応 低温70 ℃での収縮で、温度に敏感な部品を損傷する危険性と取り付け時間を削減 非常に高い柔軟性: 曲げても簡単にはしわが寄らない 多臭素化ビフェニル(PBB)、多臭素化ビフェニル酸化物(PBBO)、及び環境的に危険と分類されているその他の物質(PBBE)は含まない 定格温度: -55 → 135 ℃ 注文コード47370138 品番VERSAFIT-3X-1/2-0-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など271種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:12.7mm
シュリンク径:4.3mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:3:1
スリーブ長さ:45m
材質:ポリオレフィン
難燃性:なし
ハロゲンフリー:なし
シリーズ:VERSAFIT
AMS-DTL 23053/5 Class1及び3. UlファイルE35586、CSA - LR31929 VW-1. VersafitRチューブ、収縮率2:1 / 3:1. 商用ワイヤ終端処理や電気接続の電気絶縁、ストレインリリーフに使用。 ワイヤ、ケーブル、電気及び電子部品の低負荷のハーネス、被覆、識別に理想的です。. 大きな収縮率3:1でさまざまな寸法の基板に対応 低温70 ℃での収縮で、温度に敏感な部品を損傷する危険性と取り付け時間を削減 非常に高い柔軟性: 曲げても簡単にはしわが寄らない 多臭素化ビフェニル(PBB)、多臭素化ビフェニル酸化物(PBBO)、及び環境的に危険と分類されているその他の物質(PBBE)は含まない 定格温度: -55 → 135 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする