内容量1セット(50m)
仕様スリーブ径:26.8mmシュリンク径:12.5mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:なし収縮率:2:1スリーブ長さ:50m材質:ポリオレフィン難燃性:ありハロゲンフリー:ありシリーズ:ZH2ZH2熱収縮チューブ2:1. ZEROHAL製品は、縮小率2:1の高難燃性ポリオレフィン熱収縮チューブです。 鉄道、輸送車両、建物など、ハロゲンを含む材料の燃焼による有毒ガスの排出がきわめて望ましくない閉鎖性の高い場所での使用に適しています。. 特長と利点 ; 高い柔軟性 ; 収縮率は2:1 ; 低い回復温度 ; 事実上ハロゲンフリーの環境に優しいチューブ
注文コード47371188
品番ZH2-25.0-0-FSP-SM