TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(300個) 仕様スリーブ径:3.2mmシュリンク径:1.6mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:なし収縮率:2:1スリーブ長さ:1.2m材質:ポリオレフィン難燃性:なしハロゲンフリー:なしシリーズ:RNF-100AMS-DTL 23053/13. 熱収縮チューブ2:1. TE Connectivityの柔軟な難燃性ポリオレフィン製の汎用チューブ製品です。 このチューブは、摩擦、溶剤、液体に対する優れた耐性を備え、過酷な環境で優れた性能を発揮します。このチューブは、燃料、潤滑剤、酸に対する耐性も備えています。 すべてのチューブには広範なサイズ、架橋素材、様々な色が揃っているため、さまざまなニーズに対応できます。 注文コード47371276 品番RNF-100-1/8-0-SP-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など271種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:3.2mm
シュリンク径:1.6mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:2:1
スリーブ長さ:1.2m
材質:ポリオレフィン
難燃性:なし
ハロゲンフリー:なし
シリーズ:RNF-100
AMS-DTL 23053/13. 熱収縮チューブ2:1. TE Connectivityの柔軟な難燃性ポリオレフィン製の汎用チューブ製品です。 このチューブは、摩擦、溶剤、液体に対する優れた耐性を備え、過酷な環境で優れた性能を発揮します。このチューブは、燃料、潤滑剤、酸に対する耐性も備えています。 すべてのチューブには広範なサイズ、架橋素材、様々な色が揃っているため、さまざまなニーズに対応できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする